ミニバイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20本) 注文コード 02980783 品番 MV-07
参考基準価格(税別)¥33,720 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

凍結保存にも耐える独自の形状。
最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。
シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。
別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。

容量(mL)1.5 仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル 型式MV-07 高さ(mm)35 肉厚(mm)0.9 外径(Φmm)11.75 口内径(Φmm)4.7 TGK品番717-04-42-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする