MV-2 ミニバイアル NEG(日電理化硝子) 02980826

ミニバイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)5
口内径(Φmm)8.0
内容量1ケース(20本)注文コード02980826品番MV-2
参考基準価格(税別)¥38,560販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

凍結保存にも耐える独自の形状。
最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。
シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。
別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。

容量(mL)5仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル型式MV-2高さ(mm)49肉厚(mm)1.0外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)8.0TGK品番717-04-42-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする