スピッチバイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 02980871 品番 SPV-1000
参考基準価格(税別)¥59,340 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

新タイプの超微量用保存バイアル
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。
内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。
別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。

容量(μL)1000 外径(Φmm)19 高さ(mm)55 肉厚(mm)0.8 TGK品番717-04-42-15 仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル 型式SPV-1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする