仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12〜0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30
トラスコ品番423-1818
材質IB22HC
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.5
適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/L
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状三角形
材種IB22HC
RoHS指令(10物質対応)対応