Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Merck(メルクミリポア)の ガラス繊維ろ紙
プレフィルター(グラスファイバー AP15)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
02984405
品番
AP1504200
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
孔径:0.2〜0.6μmのメンブランフィルター用に適します。
汚染物保持能力が最も低いものです。
接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm)
1.0
直径(Φmm)
42
厚さ(μm)
790
TGK品番
719-41-95-03
仕様
材質:アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
品番
AP 15 042 00
入数(枚)
100