代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
トップグリップ チップ TGMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02986421
品番
TGMA 608K
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
2コーナー使いです。
用途
外径/内径溝入れ、旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.00〜3.60●推奨加工条件f(mm/t):0.14〜0.29(ST溝入)●推奨加工条件fz(mm/t):0.27〜0.48
トラスコ品番
422-8676
材質
IC5010
材種
IC5010
RoHS指令(10物質対応)
対応