FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの 組織培養用品
コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
TGK品番
725-28-21-02
注文コード
02987905
品番
352099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,900
この商品は
TGK品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
TGK品番
725-28-21-02
容量(mL)
15
包装
50本×10包
胴径×全高(Φmm×mm)
17×120
材質
PS
タイプ
スクリューキャップ付き
滅菌
γ滅菌済み
仕様
15ml寸法:17Φ×120mm
品番
352099