FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの 組織培養用品
コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
02987914
品番
352097
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
TGK品番
725-28-21-03
容量(mL)
15
包装
50本×10袋
胴径×全高(Φmm×mm)
17×120
材質
PP
タイプ
ラック付き
滅菌
γ滅菌済み
仕様
寸法:17Φ×120mm・品番352070・352098は、ワイドなマーキングスペースがつきました。
品番
352097