650-MA-1000 サンプルカップ 日立タイプ メディカルディスポ 02988908

650-MA-1000 サンプルカップ 日立タイプ メディカルディスポ 02988908
650-MA-1000 サンプルカップ 日立タイプ メディカルディスポ 02988908
650-MA-1000 サンプルカップ 日立タイプ メディカルディスポ 02988908
650-MA-1000 サンプルカップ 日立タイプ メディカルディスポ 02988908

サンプルカップ 日立タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式(500個×2袋)
容量(mL)
2
注文コード
02988908
品番
650-MA-1000
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
適合
日立タイプ
材質
PS
容量(mL)
2
規格寸法(mm)
Φ17×38
色
クリアー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする