曜日別特売
150-7 pH標準液用粉末 HORIBA 02989034

150-7 pH標準液用粉末 HORIBA 02989034
150-7 pH標準液用粉末 HORIBA 02989034

pH標準液用粉末

(4件のレビュー)
pH値(+25℃)6.86
内容量1パック(10包)注文コード02989034品番150-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。

TGK品番726-66-41-63pH値(+25℃)6.86精度(pH)±0.05化学組成中性リン酸塩標準液
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02989025
2020-08-19
用途: めっき液分析
岩月鍍金工業株式會社

液体の標準液から比べてとても安価です。
これからも使わせていただきます。

対象商品 : 02989025
2020-11-25
用途: pH検知器の校正用
製造業

価格も安く手に入りやすいので重宝させてもらってます。

対象商品 : 02989034
2019-11-05
用途: Ph検査機の調整
有限会社シーエムジェイ

個別包装になっており、ただ使用できるので大変便利です。

対象商品 : 02989025
2018-11-29
用途: 研究開発
製造業

はじめから液体の標準液は便利だが、保存性を高めるため、ホルマリンなどが入っている場合がある。粉末だとその心配がないので標準液の成分にこだわる場合は本製品のような粉末が必須です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする