TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用投込みヒーター
液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02989366
品番
728-61-04-03
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。
上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)
5
外径(Φmm)
300
電圧(3相)
220V
首下長(mm)
1000
TGK品番
728-61-04-03
型式
YSH-C5EWP
発熱長(mm)
200
仕様
YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター