メディカルディスポ
サンプルカップ 日立タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式(500個×2袋)
容量(mL)
2
注文コード
02989529
品番
650-MA(B)-1000
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合
日立タイプ
材質
PS
容量(mL)
2
規格寸法(mm)
Φ17×38
色
青
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300