代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
タンググリップ チップ TNF-GN-IQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02989711
品番
TNF 6GN-IQ
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鋼加工用チップです。
用途
端面溝入れ加工用。
仕様
推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.08〜0.20
トラスコ品番
340-8016
材質
IC808
適合ホルダ
TNFFA-IQ、TNFFH-IQ
コーナー半径(mm)
0.35
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応