3004-28423 SUS316チューブ 直管(インチ) ジーエルサイエンス 02989730

代表画像

SUS316チューブ 直管(インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
外径(mm)6.35
内容量1本注文コード02989730品番3004-28423
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

パイプの寸法精度が優れ、内面の平滑度の高いステンレス製のシームレス(継ぎ目なし)チューブです。
高いクリーン度が要求される分析機器や医薬関連装置、食品関連装置などの配管に最適です。
外部ダストの混入防止のためパイプ両端にキャップを被せ、ビニール袋に梱包されています。
直管の発送は、地域により運搬できないこともあります。

トラスコ品番
525-8528
外径(inch[mm])
1/4
肉厚(mm)
1
外径(mm)
6.35
内径(mm)
4.35
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(m)
2
注意
※直管です。
※コイルではありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする