代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ドロップミル ボールエンドミル BCM
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
B
トラスコ品番
239-8998
適合チップ
BCR、(専用チップ)BCR D250-QT
注文コード
02991357
品番
BCM D25-B-C32-C
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番・適合チップ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。
用途
倣い加工用。
トラスコ品番
239-8998
刃数
2枚
全長(mm)
220
タイプ
B
適合チップ
BCR、(専用チップ)BCR D250-QT
ヘッド長(mm)
95
コーナー半径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応