代表画像

タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02992748 品番 TAG N5J
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軟金属加工対応の縦置きチップです。

用途突っ切り加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05〜0.20 トラスコ品番423-1829 材質IC1010 刃長(mm)12.5 適合ホルダADMP D45、TAGPAD-JHP、TAGPAD-XL-JHP、TGAD、TGAD RE/LE-JHP、TGBHR/L、TGFH-JHP、TGFH-MB、TGFH-S、TGFH/R/L、TGFHL-TR、TGFHR/L、TGFHR/L-JHP、TGFS、TGSU、TGTR/L-2T..SH-L120、TGTR/L-D、TGTR/L-IQ、TGTR/L-IQ-2Z、TGTR/L-JHP、TGTR/L-JHP-MC、TGAQ、TGAQ-JHP コーナー半径(mm)0.25 材種IC1010 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする