曜日別特売
SWT33-1200 シングルスリット棚柱 WAKI(和気産業) 02993379

SWT33-1200 シングルスリット棚柱 WAKI(和気産業) 02993379
SWT33-1200 シングルスリット棚柱 WAKI(和気産業) 02993379

シングルスリット棚柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
長さ(mm)1200
内容量1個注文コード02993379品番SWT33-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

目立ちにくいスリム設計。
厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。

用途
スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
長さ(mm)
1200
色
ブラック
材質
スチール
タイプ
シングルスリット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする