シングルスリット棚柱

シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)シングルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)

目立ちにくいスリム設計。
厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。

用途
スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
材質
スチール
タイプ
シングルスリット
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
長さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SWT32-900 0299317802993178SWT32-900900ブラック
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT31-600 0299333602993336SWT31-600600ブラック
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT33-1200 0299337902993379SWT33-12001200ブラック
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT23-1200 0299342202993422SWT23-12001200ホワイト
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT02-900 0299367702993677SWT02-900900クローム
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT01-600 0299374702993747SWT01-600600クローム
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT03-1200 0299375602993756SWT03-12001200クローム
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT21-600 0299379902993799SWT21-600600ホワイト
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT22-900 0299388702993887SWT22-900900ホワイト
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする