WAKI(和気産業)
シングルスリット棚柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
クローム
長さ(mm)
1200
900
600
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02993422
品番
SWT23-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
目立ちにくいスリム設計。
厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。
用途
スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
長さ(mm)
1200
色
ホワイト
材質
スチール
タイプ
シングルスリット