曜日別特売
SWT01-600 シングルスリット棚柱 WAKI(和気産業) 02993747

SWT01-600 シングルスリット棚柱 WAKI(和気産業) 02993747
SWT01-600 シングルスリット棚柱 WAKI(和気産業) 02993747

シングルスリット棚柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色クローム
長さ(mm)600
内容量1個注文コード02993747品番SWT01-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

目立ちにくいスリム設計。
厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。

用途
スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
長さ(mm)
600
色
クローム
材質
スチール
タイプ
シングルスリット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする