画像準備中

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02995609 品番 DGN 3002MF *
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2コーナー使いで経済的です。

用途突っ切り加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.06〜0.18 トラスコ品番340-6485 材質IC1010 適合ホルダC#-HELIR/L・C#-HFIR/L-MC・CR HFIR-M・DGFH・DGFH-JHP・DGFHR/L-B-D..(R/L)・DGFHR/L-BC-JHP・DGPAD-JHP・DGPAD-XL-JHP・DGTR/L・DGTR/L-B-D-JHP-SL・DGTR/L-B-D-JHP-SL-MC・HELIR/L・HFAER/L-4・HFAIR/L-4・HFAIR/L-DG・HFFR/L-T・HFHR/L-4T・HFIR/L-MC・HFPAD-4・HGPAD・HGPAD-JHP・IM-HFIR-MC・DGAQ・DGAQ-JHP コーナー半径(mm)0.2 材種IC1010 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする