- 付属品
- 充電ケーブル、充電ケーブル収納袋、防塵カバー
- 仕様
- 屋内・屋外兼用
- 寸法(mm)
- 350×350×1059
- 質量(kg)
- 20.7
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 保護等級
- IPX5
- 電線長さ(m)
- 1.5
- 入力プラグ
- リペアポッキンプラグ
- 電線仕様-種別
- VCT0.75mm2×3芯
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V、30000mAh
- 充電時間
- 6時間
- 色温度(K)
- 6500
- 寿命
- 3000回
- 使用環境温度(℃)
- 充電時/0~40、使用時/-10~40
- 連続点灯時間
- HIGH:6時間/LOW:13時間
- 保護機能
- 過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護
- 点灯方式
- HIGH/LOW
- 光源色
- 昼光色
- 照度(Lux)
- 【1m】HIGH(天面:380/側面:1600)/LOW(天面:180/側面:750)【3m】HIGH(天面:50/側面:200)/LOW(天面:25/側面:100)【5m】HIGH(天面:20/側面:80)/LOW(天面:10/側面:40)
- 入力電圧範囲(V)
- 85~125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ビーム角度(°)
- 【1/10】360
- 定格光束(lm)
- HIGH:14600/LOW:7300
- 演色性(Ra)
- Ra71