Q5KYSK001Y37 バッテリーキーパーⅡα YAMAHA(ヤマハ) 02996687

サンプル画像

Q5KYSK001Y37 バッテリーキーパーⅡα YAMAHA(ヤマハ) 02996687
Q5KYSK001Y37 バッテリーキーパーⅡα YAMAHA(ヤマハ) 02996687

バッテリーキーパーⅡα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02996687
品番
Q5KYSK001Y37
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

バッテリー上がりを防止。つないでおくだけ、いつでも一発始動
バイクを使用していない時でも、バッテリーは自己放電をしています。また最近のバイクではアラーム装置や時計などバイクに乗っていないときでも電力を消費している車種があります。そんなとき100V電源につないでおくだけで、バッテリーを最適な状態に保つのが「バッテリーキーパー」です。
新制御方式を採用してリニューアル
バッテリーの自己放電による電圧低下を常に監視し、電圧が低下すると自動で再充電を行うメンテナンス充電機能を搭載。
新制御方式の採用により、スクーター用小型バッテリーから自動車用バッテリーまで幅広くお使いいただけます。
電子回路によるスイッチング方式を採用
車両への接続に便利な「モーターサイクル配線キット」を付属。
ほこりや水の浸入がしにくくなりました
発熱が少ないため、放熱穴を廃止。ほこりや水に強くなりました。(完全防水ではありません。)
小型軽量化を実現。
厚み・重さが半分に!
メーカー従来品比
スイッチの入れ忘れ防止
バッテリーに接続するだけで維持充電を開始する、スイッチレスシステムを採用。
スマート収納
コードを本体に巻きつけて収納できます。
手軽にセットできる防水コネクタセット(防水プラグコード・防水ソケットコード・バッテリー配線のセット)と汎用性に優れたワニグチクリップコードを同梱。すぐに使えるフルセットです。
使用開始時にバッテリーへの配線装着が必要です。

用途
適合機種
バッテリー容量 2.3Ah~28Ahまでを搭載したスクーター、モーターサイクル、ATV、スノーモビル、ウェーブランナー、除雪機等。バイク以外にも多用途にお使いいただけます
(バッテリー容量をご確認ください。)
質量(kg)
約0.4
出力
DC12V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
巾140 奥行82 高さ39
入力
AC100V~240V(50/60Hz)
適合バッテリー
12V 2.3~28Ah/10HR
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※使用予定車種のバッテリー容量の適合をご確認のうえお求め下さい。
※バッテリーキーパー本体は防水仕様ではありません。雨水がかからないところでご使用下さい。
※防水コネクタセットは汎用品のため、線の取り廻しやカプラの固定にモーターサイクルの整備知識を要します。
※カプラの固定には市販のネジ、金具等を別途ご用意下さい。
※エンジンを始動する時は、必ずバッテリーキーパーを外してください(ヒューズ切れ等、不良の原因となります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする