曜日別特売
- 多目的ネット 有結タイプ イノベックス(旧:ダイオ化成) 02996906

- 多目的ネット 有結タイプ イノベックス(旧:ダイオ化成) 02996906
- 多目的ネット 有結タイプ イノベックス(旧:ダイオ化成) 02996906

多目的ネット 有結タイプ

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
幅(m)2
寸法(m)2×30
色白
目合い(mm)25
内容量1巻(30m)注文コード02996906品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。
●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。
●結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。

用途
●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。
色
白
質量(kg)
12.22
寸法(m)
2×30
幅(m)
2
目合い(mm)
25
材質
ポリエチレン
タイプ
有結網
長さ(m)
30
糸径(Φmm)
1.7±0.1
注意
※スポーツ用ネットとしてご利用の場合のご注意※
※ゴルフネットとしてご利用の場合は25mm目以下のネットを使用しても打球が網目を突き抜ける可能性があります。このため、より目の細かい網やシートを重ねて張るなど、状況に応じて必要な対策をしてからご利用ください。
※その他の場合でもネットのスソや縫い合わせ部分からのボールの飛び出し、ネットを取り付けた枠や支柱に当たって跳ね返った球による打球事故等が報告されています。ご利用にあたっては、ネットの取付状態、ネット自体の強度や劣化の状態などに十分ご注意の上、お客様ご自身で安全を確認の上ご利用ください。
※その他ご注意※
※網目に直接ヒモなどを通すと網目がほつれる可能性があります。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-19
用途: 野球場の外野ネットに使用います。

本日ネットが到着しました。
大変丈夫なネットで安心しました。
 ありがとうがとうございます
今回は2式購入しましたが、対候性がある様でしたら
 再度、購入を考えています。

2025-11-11
用途: ネットフェンス固定
東武鉄道株式会社 様(運輸・通信業)

長さと幅がちょうどいい。再度購入させてもらっている。

2025-06-12
用途: ネットの補修
有限会社 長束工務店 様(建設業・工事業)

有結節タイプなので解れることが無く丈夫なネットで満足してます。
必要な長さに切って使える手ごろさが良かったです。

対象商品 : 39626284
2024-01-18
用途: 害獣防護ネット
建設業・工事業

サル対策の防護ネットはを探していたが、他の防護ネットは弱そうで気に入るものがなかなか見つからなかったところこれに行き着いた。これからも製造を継続して欲しい。もう少し編み目が広くて線が太いともっと良かった。

対象商品 : 50950348
2024-03-23
用途: ネットの補修用
桜の牧スポーツセンター 様

近郊のホームセンターに、バッティング用ネット販売なし。
購入できて大変助かります。

対象商品 : 39626284
2021-09-02
用途: 配送荷物の脱落防止
井上鋼材株式会社 様

荷物の保護のため掛けるシートの代わりに使います。シートですと重く、掛けるだけでも大変な作業になるのですが、メッシュ状のものは軽く、取り回しも楽で作業効率もよくドライバーさんからは評判が良く、「もっと早く採用すればよかった」との現場の声です。幅が2mと当方の希望より小さいので、つないで4mにして使ってます。大変便利、重宝です。

対象商品 : 50950348
2022-08-15
用途: イノシシの侵入防止
農・林・水産業

今まで、竹で柵をしていましたが、古くなりイノシシに破られ侵入されサツマイモの茎葉を喰われました。そこで、このネットを張り巡らせました。今のところ、侵入はありません。

2020-05-02
用途: 庭でサッカー練習するための囲い用

思ったより丈夫
切れにくいのでよい。値段が安いのに長さもあり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする