代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
タングミル カートリッジ式スロッター FDN-CAPM15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02997648
品番
FDN D125-1925-32R-CAPM15
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥275,600
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
339-7014
刃数
8枚
全長(mm)
40
タイプ
フランジ
適合チップ
LNAT1506-PM
切削幅(mm)
18.9〜25.6
シャンク径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応