代表画像

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02998601 品番DGR 4803C-4D
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は勝手・RoHS指令など27種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的です。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.10〜0.25 トラスコ品番423-1842 材質IC328 適合ホルダC#-HELIR/L、DGAD RE/LE-JHP、DGAD-B-D、DGAD、DGFH、DGFH-JHP、DGFHL-26B-TR-D、DGFHR/L、DGFHR/L-B-D..(R/L)、DGFHR/L-BC-JHP、DGFS、DGPAD-JHP、DGPAD-XL-JHP、DGTR/L、DGTR/L-B-D-JHP-SL、DGTR/L-B-D-JHP-SL-MC、DGTR/L-B-D-SH、DGTR/L-B/BC-D、DGTR/L-BC-T、HELIR/L、DGAQ、DGAQ-JHP コーナー半径(mm)0.3 チップ形状2コーナー使い 材種IC328 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする