1079-06 真空ホース TGK(東京硝子器械) 02998629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内径・外径が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(mm)
9
外径(mm)
24
注文コード
02998629
品番
1079-06
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

従来のゴム製真空ゴム管に比べ、真空保持性能にすぐれています。
粉を使用しておりませんので、清浄な場所での使用に適しています。
クリーンな所では、洗浄の後、使用されることをお勧めします。
最長10mまで

外径(mm)
24
内径(mm)
9
材質
プラスチックエラストマー
内容
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする