代表画像

タングスロット カートリッジ式スロッター SDN-CALN13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02999380 品番 SDN D250-1723-60-CALN13
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥410,800 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

チップ縦置きカートリッジ式スロッターです。

用途フライス加工用。 トラスコ品番340-0233 刃数16枚 全長(mm)26 タイプディスク 適合チップT490LNMT/LNHT1306 切削幅(mm)17.5〜23.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする