代表画像

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02999626 品番 DGR 3100JS-15D
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2コーナー使いで経済的です。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.03〜0.07 トラスコ品番339-0784 材質IC1010 適合ホルダC#-HELIR/L・DGAD RE/LE-JHP・DGAD-B-D・DGAD・DGFH・DGFH-JHP・DGFHL-26B-TR-D・DGFHR/L・DGFHR/L-B-D..(R/L)・DGFHR/L-BC-JHP・DGFS・DGPAD-JHP・DGPAD-XL-JHP・DGTR/L・DGTR/L-B-D-JHP-SL・DGTR/L-B-D-JHP-SL-MC・DGTR/L-B-D-SH・DGTR/L-B-D-TR・DGTR/L-B-T-SH・DGTR/L-B/BC-D・DGTR/L-BC-T・HELIR/L・DGAQ・DGAQ-JHP コーナー半径(mm)0.02 材種IC1010 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする