代表画像

タンググリップ チップ TAG N-HF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03002575 品番 TAG N3HF
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高硬度材・高負荷加工対応可能です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.25〜0.35 トラスコ品番339-2292 材質IC1010 適合ホルダADMP D45・TAGPAD-JHP・TAGPAD-XL-JHP・TGAD・TGAD RE/LE-JHP・TGFH-JHP・TGFH-MB・TGFH-S・TGFH/R/L・GFHL-TR・TGFHR/L・TGFHR/L-JHP・TGFS・TGSU・TGTR/L-D・TGTR/L-IQ・TGTR/L-IQ-2Z・TGTR/L-JHP・TGTR/L-JHP-MC・TGAQ・TGAQ-JHP コーナー半径(mm)0.4 チップ形状縦置き 材種IC1010 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする