メイン画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03002950
品番
HM390 ETP D082C0804
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
182-1077
刃数
2枚
全長(mm)
60
角度(°)
90
適合チップ
HM390 TPKR 0401-PCTR
首下長(mm)
9.6
取付径(Φmm)
8
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応