3/22より値下げ!現場を応援
メイン画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03002959
品番
HM390 ETP D103C1004
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
27,980
バスケットに入れる
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
182-4221
刃数
3枚
全長(mm)
80
角度(°)
90
適合チップ
HM390 TPKR 0401-PCTR
首下長(mm)
12.6
取付径(Φmm)
10
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応