1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
この商品は材質・アズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
材質
ヘッドナット:(ネジ規格)全長×ネジ部長×ヘッド部径()PEE製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEE製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEE製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスと6×1オス):19×9×7。
アズワン品番
60-7224-57
注文コード
03003127
品番
OM2610G
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。
チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。
チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。

アズワン品番
60-7224-57
仕様
※ヘッドナットはオールPEE製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。
材質
ヘッドナット:(ネジ規格)全長×ネジ部長×ヘッド部径()PEE製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEE製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEE製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスと6×1オス):19×9×7。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする