曜日別特売

一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~100mL/min

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03003642
品番
CF-1111
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。
一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。
豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。
高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。

仕様
※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム
材質
接ガス部:A5052、CR、C3604
使用温度範囲
~80
最高使用圧力
0.49
方式
一次圧変動、二次圧一定型
取付穴
パネル:Φ13
接続
Rc1/8(1/8PTメス)
流量調整範囲(L/min)
10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)
アズワン品番
60-9090-57
特性
コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)
耐圧(Pa)
0.78
リークレート(Pa・m3/sec)
外部リーク:1×10-7・3/s

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする