イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03003729
品番
TAG N3C
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。
用途
突っ切り加工用。
仕様
推奨加工条件_f溝入(mm/rev):0.10〜0.25
トラスコ品番
340-4850
材質
IC08
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応