曜日別特売

ボンベ用スパナ付レンチ SH-10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03004552
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです。
調整器取付用スパナとボンベ開閉用レンチが一体となった製品です。
レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、およびアセチレン用の10mm角を備えています。

材質
スチール
寸法
レンチ:四角8、10
スパナ
W30
アズワン品番
60-3362-22
スパナ厚さ(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする