曜日別特売

手動式 小型2連3方切換バルブ オシネ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03005367
品番
CF-8J
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。
通常の分析における各種流路切換に使用できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:0.8
セット内容
バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:2ポジションバルブ
ポート数
8ポート
最高使用圧力
490
方式
駆動部:手動式
最高使用温度(℃)
180oC
アズワン品番
60-9088-62
接続配管
1/16インチ オシネ型
回転トルク(N・m)
0.22以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする