曜日別特売

手動式 オンフローセレクト4方マルチポジションバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03006338
品番
MFR-4P
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。
サンプルセレクトをオンフローで行えます。
サンプルの滞溜がありません。
逐次新しいサンプルを選択導入することができます。
各流路が独立しています。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:1
セット内容
バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:マルチポジション
ポート数
4ポート
最高使用圧力
686
方式
駆動部:手動式
最高使用温度(℃)
180
アズワン品番
60-9088-22
接続配管
1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする