曜日別特売

手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03006469
品番
MFR(3)-6-UF
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。
サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。
流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。
外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:3
セット内容
バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:マルチポジション
ポート数
6ポジション
最高使用圧力
490
方式
駆動部:手動式(外気遮断用流路付)
最高使用温度(℃)
150
アズワン品番
60-9088-14
接続配管
SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする