手動式 多用途12方マルチポジションバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03006749
品番
MFR-12
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。
サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:1
セット内容
バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:マルチポジション
ポート数
12ポジション
最高使用圧力
686
方式
駆動部:手動式
最高使用温度(℃)
180
アズワン品番
60-9087-35
接続配管
1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする