代表画像

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03007010 品番 DGN3102C
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2コーナー使いで経済的です。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。 仕様3.1mm幅チップ勝手無し トラスコ品番145-8922 材質鉄系対応チップ材質(コーティング) 材種IC354 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする