アズワン
スリムスターラー KSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
1-5940-11
1-4239-11
1-4239-12
1-4239-13
1-4239-14
1-5940-11
1-5940-12
1-5940-13
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03007187
品番
KSS-4
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
小型・横長・扁平形状のため限られたスペースを活用できます。すべてのモーターを同一回転数で回転させることができますので同条件での撹拌が可能です。
アズワン品番
1-5940-11
撹拌数
4
仕様
同一回転制御
材質
外装:SUS304
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)
電源:1.5(2Pプラグ付)
撹拌容量
500Lまで
モーター
DCブラシモーター(回転軸中心間隔100)
回転数
100~1700rpm