TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
クリンプトップバイアル 1.8mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100組)
注文コード
03007252
品番
842-04-35-01
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。
バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)
1.8
仕様
バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PE
TGK品番
842-04-35-01
品番
225176SP
外径×高さH(Φmm×mm)
12×32
胴径(Φmm)×高さH(mm)
12×32