代表画像

タング4フィード 高送り加工用フェースミル FFV-D-R-VN07

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03007746 品番 FFV D0500522RVN07
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

4コーナー使い縦置きチップ用です。

用途高送り加工用。 トラスコ品番161-4441 刃数5枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)22 刃径(Φmm)50 角度(°)16 適合チップFF VNMT 0706ZN- 取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする