3/22より値下げ!現場を応援
代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
タング4フィード 高送り加工用フェースミル FFV-D-R-VN07
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03007755
品番
FFV D0630622RVN07
参考基準価格(税別)
¥100,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
76,980
バスケットに入れる
4コーナー使い縦置きチップ用です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
161-4442
刃数
6枚
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
22
刃径(Φmm)
63
適合チップ
FF VNMT 0706ZN-
取付径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応