代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
タング4フィード 高送り加工用フェースミル FFV-D-R-VN07
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
180-8367
注文コード
03007771
品番
FFV D1000831.75RVN07*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
4コーナー使い縦置きチップ用です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
180-8367
刃数
8枚
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
100
角度(°)
16
適合チップ
FF VNMT 0706ZN-
取付径(Φmm)
31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応