3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03007825 品番 HM390 ETP D082MMT0504
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) 値下げ
26,980

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。

用途フライス加工用。 トラスコ品番182-1049 刃数2枚 全長(mm)16.75 シャンク径(Φmm)7.6 刃径(Φmm)8 角度(°)90 適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR ヘッド長(mm)10 首下長(mm)10 取付ねじサイズT05 取付径(Φmm)T05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする