メイン画像

ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03007841 品番 HM390 ETP D103MMT0604
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。

用途フライス加工用。 トラスコ品番182-4224 刃数3枚 全長(mm)18.3 シャンク径(Φmm)9.6 刃径(Φmm)10 角度(°)90 適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR ヘッド長(mm)12 首下長(mm)12 取付ねじサイズT06 取付径(Φmm)T06 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする