ジーエルサイエンス
キャリヤーガス乾燥管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1個(500g)
1本
¥41,980
アズワン品番
60-3357-93
60-3357-93
60-3357-94
60-3357-99
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03008648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスの乾燥に使用します。シールテープを使用していませんのでECDやSDなどでも安心して使用できます。
アズワン品番
60-3357-93
仕様
充填物:olecular Sieve 4A、約100
セット内容
本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2※取扱説明書
材質
本体:SUS304
寸法
Φ34×266
能力
吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本
最高使用圧力
900
接続
1/8インチSL型
フィルター
SUS316
流量
~4
孔径(Φmm)
両端フィルター:120
ガス純度(%)
精製後:露点-70以下