スリムスターラー KSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-4239-11
内容量1個注文コード03008682品番KSI-4
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
小型・横長・扁平形状のため限られたスペースを活用できます。個別に回転数を設定でき多様な撹拌が同時に行えます。

アズワン品番
1-4239-11
撹拌数
4
仕様
個別回転制御
材質
外装:SUS304
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)
電源:1.5(2Pプラグ付)
撹拌容量
500Lまで
モーター
DCブラシモーター(回転軸中心間隔100)
回転数
100~1700rpm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする